testo(テストー)
メタルケーブル鉄板用表面温度センサ
K熱電対タイプの温度プローブ。
鉄板用表面温度プローブ。
測定対象
鉄板
付属品
プローブ
トラスコ品番
819-3685
寸法(mm)
120×60Φ
測定範囲(℃)
-50
温度(℃)
-40~230
精度(℃)
±2.5
応答時間(秒)
45
リード線(m)
1(メタル)
プローブ長(mm)
120
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63385988
0628 9992
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください