曜日別特売

腰装着タイプ万歩計(振子式)

腰装着タイプ万歩計(振子式) - 山佐時計計器

歩数と時計のデュアル表示
装着が確実な金属クリップを採用
日本製

検出方式
振子式
質量(g)
約38(電池を含む)
電源
CR2032電池1個
電池寿命
約3年(1日1万歩使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
46×61×19
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64945222MP-300(B)ブラック
2,000
取扱い終了
64945238MP-300(W)ホワイト
2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする