曜日別特売

活動量計 マイカロリー

活動量計 マイカロリー - 山佐時計計器

減量目標を設定して、1日の目標消費カロリーを表示
当日と目標期間の消費カロリーの達成度を表示
気圧センサー搭載で、上りと下り時の消費カロリーを表示
ウォーキングとジョギングの歩数を自動判別して表示
本体を上下反転させても、正しく表示と操作ができるリバース表示機能
1時間単位の活動カロリーをグラフで表示、メモリーモードでは1日単位のグラフを過去30日分表示
メインモードで総消費カロリー・活動カロリー・体脂肪燃焼量・活動時間・総歩数・パワーウォーキング歩数・ジョギング歩数・歩行距離・目標期間達成度を表示
サブモードはメインモードの表示項目に関係した画面を表示
30日分のデータをメモリー
ポケットに入れたり、首からさげておくだけで活動量を測定

センサー
3D加速度センサー、気圧センサー
メモリー
30日分
付属品
落下防止用ストラップ(クリップ付)、お試し用電池(CR2032×1個、内蔵)
材質
本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂、押しボタン:ポリカーボネイト
質量(g)
約22(電池含む、ストラップ除く)
電源
DC3V(CR2032 リチウム電池1個)
表示内容
【総消費カロリー】0.0~9999.9kcal、【活動カロリー】0.0~9999.9kcal、【上下活動カロリー】0.0~9999.9kcal、【体脂肪燃焼量】0.0~999.9g、【活動時間】0~9999h59m、【総歩数】0~9999999歩、【パワーウォーキング歩数】0~9999999歩、【ジョギング歩数】0~9999999歩、【歩行距離】0.00~9999.99km、【時刻】0:00~23:59(24時間制)、【カレンダー】2013年1月1日~2040年12月31日、【グラフ】1時間毎の活動カロリー、1日毎の活動カロリー、【メモリー】1~30日前(午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー)
電池寿命
約6ヶ月(1日16時間装着時)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
約37×68×11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64944845MC-700(B)ブラック
5,000
取扱い終了
64944854MC-700(W)ホワイト
5,000
取扱い終了
64944863MC-700(P)ピンク
5,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

歩数計の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pedometer/
2023-03-22

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする