固形型シリコーン消泡剤
水系発砲液中に直接投入することで消泡成分が徐々に溶出し、持続的に消泡効果を発揮します。
使用日数の目安について、Cタイプは常温の水で5~7日、Dタイプは常温の水で14~21日です(槽の大きさや撹拌速度などの条件により、消泡剤の溶解性が異なります)。
また、X-50-1110C、X-50-1110Dは常温水用(40℃以下)、X-50-1110Gは温水用(50℃以下)で、使用日数の目安は50℃の水で5~7日です。
用途排水処理、その他一般工業用など
外観白色~淡黄色個体
有効成分100%
種類浸漬型
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
工業用潤滑油 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66074995 | X-50-1110D | 25218587 | AWA CATCHER |
![]() |
投げ込み式 固形型シリコーン消泡剤 アワキャッチャー(旧品番:X-50-1110D) | 信越化学工業 | 1箱(200g×10箱) | ¥44,880 税込¥49,368 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07