曜日別特売

ピアスTRXタンパー(皿D=6(SUS410/生地)

ピアスTRXタンパー(皿D=6(SUS410/生地) - 九飛勢螺
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691349664X131パック(25個)SUS410M413生地(または標準)
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
691349754X161パック(21個)SUS410M416生地(または標準)
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
691349844X191パック(19個)SUS410M419生地(または標準)
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
690751774X131箱(1000個)SUS410M413生地(または標準)
取扱い終了
返品不可
代替品有
690752384X161箱(1000個)SUS410M416生地(または標準)
取扱い終了
返品不可
代替品有
690752564X191箱(1000個)SUS410M419生地(または標準)
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690751774X13691349664X13画像準備中ピアスTRXタンパー(皿D=6(SUS410/生地)九飛勢螺1パック(25個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
690752384X16691349754X16画像準備中ピアスTRXタンパー(皿D=6(SUS410/生地)九飛勢螺1パック(21個)
519
税込571
注文コードが変更になりました
690752564X19691349844X19画像準備中ピアスTRXタンパー(皿D=6(SUS410/生地)九飛勢螺1パック(19個)
519
税込571
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3902:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする