曜日別特売

HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)

HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) - 大阪魂HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) - 大阪魂HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) - 大阪魂HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) - 大阪魂HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) - 大阪魂HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) - 大阪魂HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) - 大阪魂HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
全52種類を絞り込む
ねじの呼び
内容量
52種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
穴の形状
ねじピッチ
先端形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
691374254X41パック(44個)M4----
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
691374344X51パック(43個)M4----
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
691374434X61パック(43個)M4----
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
691374524X81パック(29個)M4----
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
691374684X101パック(25個)M4----
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
691374774X121パック(24個)M412-0.5-
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
691374864X151パック(22個)M415-0.5-
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
691374954X161パック(22個)M416-0.5-
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
691375044X181パック(20個)M418-0.5-
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
691375134X201パック(18個)M420-0.5-
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
691375225X51パック(42個)M5----
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
691375385X61パック(42個)M5----
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
691375475X81パック(27個)M5----
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
691375565X101パック(24個)M5----
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
691375655X121パック(22個)M5----
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
691375745X151パック(21個)M5----
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
691375835X161パック(21個)M516-0.5-
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
691375925X181パック(19個)M518-0.5-
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
691376085X201パック(17個)M5----
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913761714X101パック(1個)M1410-1.5-
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913762614X121パック(1個)M1412-1.5-
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913763516X701パック(1個)M1670-1.5-
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913764416X801パック(1個)M1680-1.5-
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913765316X901パック(1個)M1690-1.5-
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913766216X1001パック(1個)M16100-1.5-
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
6913767822X301パック(1個)M2230-1.5-
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
690800864X41箱(2000個)M44六角穴0.5くぼみ先
取扱い終了
返品不可
代替品有
690801044X51箱(2000個)M45六角穴0.5くぼみ先
取扱い終了
返品不可
代替品有
690801224X61箱(2000個)M46六角穴0.5くぼみ先
取扱い終了
返品不可
代替品有
690801474X81箱(2000個)M48六角穴0.5くぼみ先
取扱い終了
返品不可
代替品有
690801654X101箱(1000個)M410六角穴0.5くぼみ先
取扱い終了
返品不可
代替品有
690801744X121箱(1000個)M412---
取扱い終了
返品不可
代替品有
690801834X151箱(1000個)M415---
取扱い終了
返品不可
代替品有
690802084X161箱(1000個)M416---
取扱い終了
返品不可
代替品有
690802264X181箱(1000個)M418---
取扱い終了
返品不可
代替品有
690802444X201箱(1000個)M420---
取扱い終了
返品不可
代替品有
690802625X51箱(2000個)M55六角穴0.5くぼみ先
取扱い終了
返品不可
代替品有
690802875X61箱(2000個)M56六角穴0.5くぼみ先
取扱い終了
返品不可
代替品有
690802965X81箱(2000個)M58六角穴0.5くぼみ先
取扱い終了
返品不可
代替品有
690803145X101箱(1000個)M510六角穴0.5くぼみ先
取扱い終了
返品不可
代替品有
690803325X121箱(1000個)M512六角穴0.5くぼみ先
取扱い終了
返品不可
代替品有
690803575X151箱(1000個)M515六角穴0.5くぼみ先
取扱い終了
返品不可
代替品有
690803755X161箱(1000個)M516---
取扱い終了
返品不可
代替品有
690803845X181箱(1000個)M518---
取扱い終了
返品不可
代替品有
690803935X201箱(1000個)M520六角穴0.5くぼみ先
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908040214X101箱(200個)M1410---
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908041814X121箱(200個)M1412---
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908042716X701箱(30個)M1670---
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908043616X801箱(30個)M1680---
取扱い終了
返品不可
代替品有
6908044516X901箱(30個)M1690---
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
690800864X4691374254X44X4 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137425HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(44個)
509
税込560
注文コードが変更になりました
690801044X5691374344X54X5 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137434HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(43個)
509
税込560
注文コードが変更になりました
690801224X6691374434X64X6 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137443HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(43個)
519
税込571
注文コードが変更になりました
690801474X8691374524X84X8 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137452HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(29個)
519
税込571
注文コードが変更になりました
690801654X10691374684X104X10 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137468HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(25個)
519
税込571
注文コードが変更になりました
690801744X12691374774X124X12 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137477HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(24個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
690801834X15691374864X154X15 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137486HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(22個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
690802084X16691374954X164X16 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137495HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(22個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
690802264X18691375044X184X18 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137504HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(20個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
690802444X20691375134X204X20 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137513HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(18個)
509
税込560
注文コードが変更になりました
690802625X5691375225X55X5 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137522HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(42個)
509
税込560
注文コードが変更になりました
690802875X6691375385X65X6 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137538HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(42個)
519
税込571
注文コードが変更になりました
690802965X8691375475X85X8 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137547HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(27個)
519
税込571
注文コードが変更になりました
690803145X10691375565X105X10 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137556HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(24個)
519
税込571
注文コードが変更になりました
690803325X12691375655X125X12 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137565HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(22個)
509
税込560
注文コードが変更になりました
690803575X15691375745X155X15 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137574HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(21個)
509
税込560
注文コードが変更になりました
690803755X16691375835X165X16 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137583HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(21個)
509
税込560
注文コードが変更になりました
690803845X18691375925X185X18 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137592HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(19個)
529
税込582
注文コードが変更になりました
690803935X20691376085X205X20 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137608HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(17個)
519
税込571
注文コードが変更になりました
6908040214X106913761714X1014X10 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137617HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
479
税込527
注文コードが変更になりました
6908041814X126913762614X1214X12 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137626HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
449
税込494
注文コードが変更になりました
6908042716X706913763516X7016X70 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137635HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
6908043616X806913764416X8016X80 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137644HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました
6908044516X906913765316X9016X90 HSくぼみ先ー細目(鉄/生地) 大阪魂 69137653HSくぼみ先ー細目(鉄/生地)大阪魂1パック(1個)
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69137425
2024-08-28
用途: 部品に使用
建設業・工事業

ピローなどに付属の細目の押しネジですが、細かいのですぐなくしてしまう。バラ売りでは高く、箱売りでは数が多く、44個と絶妙な数と値段の安さで助かりました。

対象商品 : 69137477
2018-03-19
用途: MonotaRo製ボアゲージの探触子のエクステンダ作成に使用
個人のお客様

以前購入したボアゲージと別に所持している一つ上のサイズのボアゲージの中間のサイズの寸法測定の必要ができた為、探触子の延長するものを作成することにした。本当はステンレス製が欲しかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2123:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする