大阪魂
HSくぼみ先ーその他細目(鉄/生地)
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
8
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69137687
10X8
1パック(3個)
1
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
69080472
10X8
1箱(500個)
-
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください