大阪魂
HSくぼみ先ーその他細目(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
1
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69139062
10X10
1パック(1個)
10
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69139078
10X15
1パック(1個)
15
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69081854
10X10
1箱(500個)
10
取扱い終了
返品不可
代替品有
69081863
10X15
1箱(500個)
15
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください