大阪魂
溝付ナット(低形(2種(鉄/パーカー(黒染め))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
69117807
品番
M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M12
ねじピッチ
1.75
ねじ山種類
メートル並目
材質
鉄(または標準)
規格
2種
溝数
6
寸法S(mm)
19
表面処理
パーカー(黒染め)
寸法m(mm)
10
寸法n(mm)
3.5
寸法w(mm)
6
寸法m1(mm)
-
寸法de(Φmm)
約17
寸法dw1(Φmm)
約18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69117807
M12
69178192
M12
溝付ナット(低形(2種(鉄/パーカー(黒染め))
大阪魂
1パック(3個)
¥
619
税込
¥
681
注文コードが変更になりました