大阪魂
(+)ナベP=3(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
種類
P=3
頭部形状
ナベ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全63種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.3
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
26
30
内容量
1箱(100個)
1箱(800個)
63種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038664
3X26
1箱(800個)
M3
26
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69047728
2X4
1箱(100個)
M2
4
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69047737
2X5
1箱(100個)
M2
5
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69047746
2X6
1箱(100個)
M2
6
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69047755
2X8
1箱(100個)
M2
8
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69047764
2X10
1箱(100個)
M2
10
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69047773
2X12
1箱(100個)
M2
12
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69047782
2X15
1箱(100個)
M2
15
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69047798
2X20
1箱(100個)
M2
20
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69047807
2.3X6
1箱(100個)
M2.3
6
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69047816
2.3X8
1箱(100個)
M2.3
8
¥
579
¥
637
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69047825
2.3X10
1箱(100個)
M2.3
10
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69047834
2.3X12
1箱(100個)
M2.3
12
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69047843
2.3X15
1箱(100個)
M2.3
15
¥
739
¥
813
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69047852
2.6X4
1箱(100個)
M2.6
4
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69047868
2.6X5
1箱(100個)
M2.6
5
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69047877
2.6X6
1箱(100個)
M2.6
6
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69047886
2.6X8
1箱(100個)
M2.6
8
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69047895
2.6X10
1箱(100個)
M2.6
10
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69047904
2.6X15
1箱(100個)
M2.6
15
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69047913
2.6X20
1箱(100個)
M2.6
20
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69047922
3X5
1箱(100個)
M3
5
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69047938
3X6
1箱(100個)
M3
6
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
69047947
3X8
1箱(100個)
M3
8
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
69047956
3X10
1箱(100個)
M3
10
¥
409
¥
450
(税込)
当日出荷
69047965
3X12
1箱(100個)
M3
12
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69047974
3X14
1箱(100個)
M3
14
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69047983
3X15
1箱(100個)
M3
15
¥
509
¥
560
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
69047992
3X16
1箱(100個)
M3
16
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048008
3X18
1箱(100個)
M3
18
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048017
3X20
1箱(100個)
M3
20
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048026
3X25
1箱(100個)
M3
25
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048035
3X30
1箱(100個)
M3
30
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048044
4X6
1箱(100個)
M4
6
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
69048053
4X8
1箱(100個)
M4
8
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
69048062
4X10
1箱(100個)
M4
10
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
69048078
4X12
1箱(100個)
M4
12
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
69048087
4X14
1箱(100個)
M4
14
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048096
4X15
1箱(100個)
M4
15
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
69048105
4X16
1箱(100個)
M4
16
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048114
4X18
1箱(100個)
M4
18
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048123
4X20
1箱(100個)
M4
20
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048132
4X25
1箱(100個)
M4
25
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048148
4X30
1箱(100個)
M4
30
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048157
5X8
1箱(100個)
M5
8
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048166
5X10
1箱(100個)
M5
10
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
69048175
5X12
1箱(100個)
M5
12
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
69048184
5X14
1箱(100個)
M5
14
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048193
5X15
1箱(100個)
M5
15
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048202
5X16
1箱(100個)
M5
16
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ