大阪魂
(+)ナベP=3(鉄/ニッケル)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
48
材質
鉄(または標準)
表面処理
ニッケル
種類
P=3
頭部形状
ナベ
内容量
1箱(350個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038673
4X48
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください