大阪魂
(+)アプセットP=3(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
種類
P=3(SW、W付)
内容量
1箱(40個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
頭部形状
穴の形状
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69038813
12X45
45
アプセット
-
-
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69038822
12X50
50
六角アプセット組込
十字穴
1.75
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください