大阪魂
サンコータイト+Sタイプ トラス(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M4
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
トラス
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039678
4X25X20
1箱(800個)
25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69039687
4X30X20
1箱(600個)
30
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください