大阪魂
サンコータイト(+)Pタイプナベ(SUS410/生地)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
14
頭部形状
ナベ
材質
SUS410
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
山数
16
十字穴番号
2
寸法C(mm)
(最大)4.15/(最小)4.03
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
内容量
1箱(800個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039872
4X14
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください