大阪魂
0番1種(+)ナベ小(パック(鉄/三価ブラック)
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69039897
1.2X2.5
鉄(または標準)
ナベ
2.5
M1.2
十字穴
三価ブラック
0.25
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください