大阪魂
TRXタンパー(Aナベ(鉄/三価ホワイト)
内容量
1箱(2500個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
穴の形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69051702
3X14
鉄(または標準)
M3
ナベ
14
0.5
タンパープルーフ
三価ホワイト
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください