大阪魂
サンコータイト+PタイプナベWH(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
12
頭部形状
ナベワッシャーヘッド
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
生地(または標準)
山数
16
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)4.01/(最小)3.89
寸法C(mm)
(最大)4.15/(最小)4.03
寸法c(mm)
0.8
寸法k(mm)
3.1
寸法dk(Φmm)
7
寸法dc(Φmm)
10
内容量
1箱(800個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69052226
4X12
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください