トラッキングゲージ測定バー固定式
ゲージ本体はかるくて丈夫なアルミ材を使用。ゲージ裏側の読み取り点を使用することで、ホイールベースの計測を1人で行えます。
用途エンジンルーム・ドア・ホイールベース等の計測器
セット内容スライドブロック(小)×1、スライドブロック(大)×1、100mmバー×2、50mmバー×2、先端ピン(小)Φ14×2、先端ピン(大)Φ45×2、100mmオスバー×2、50mmオスバー×2、300mmオスバー×2、スライドゲージASSY×1、プラボルトノブ、ブロック止めノブ×2
測定範囲最小4cm~最大302cmまで使用可能
内容量1個
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68147266 | KM-3000N | 12302476 | KM-3000N |
![]() |
トラッキングゲージ測定バー固定式 | KOTO | 1個 | ¥59,980 税込¥65,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |