曜日別特売

タイトゴムロープ

タイトゴムロープ - ユタカメイク
(1件のレビュー)

被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。

用途各種結束、シート張り等高さ(mm)50質量(g)180包装形態ヘッダー袋入り縦(mm)280横(mm)100太さ(mm)約4.5内容量1本
注意
全長の1.5倍以内の伸長でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68158387GT-06104.5合成ゴム、ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 自転車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自転車のかごのネットを作成するために購入しました。かごの大きさに合わせたネットが作成でき便利です。リピートですが、前回、耐久性は数年程度した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする