外山電気
黒八角コンクリートBOX深型
材質
鋼板製
種類
八角
表面処理
黒色カチオン電着塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68181742
CB8101B
深形4
620
100
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68181758
CB841B
浅形
335
44
¥
924
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68181767
CB851B
深形1
405
54
¥
1,045
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68181776
CB871B
深形2
505
75
¥
666
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
返品不可
68181785
CB891B
深形3
575
90
¥
1,287
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください