曜日別特売

丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー

丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー - 外山電気丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー - 外山電気丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー - 外山電気丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー - 外山電気丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー - 外山電気丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー - 外山電気丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー - 外山電気丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー - 外山電気
材質鋼板製寸法H(mm)13表面処理黒色カチオン電着塗装内容量1箱(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
種類
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68181794CV40B100中四角JIS C 8340
15,200
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
68181803CV50B140大四角JIS C 8340
21,400
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
68181812CV590B115大四角90Φ-
30,200
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68181828CV80B80八角JIS C 8340
17,800
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする