外山電気
丸形用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー
材質
鋼板製
寸法H(mm)
1.6
規格
-
表面処理
黒色カチオン電着塗装
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68181864
CV50FB
135
大四角
¥
30,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68181873
CV590FB
90
大四角90Φ
¥
31,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68181882
CV80FB
60
八角
¥
20,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68181855
CV40FB
90
中四角
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください