外山電気
1個用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー
材質
鋼板製
寸法H(mm)
13
規格
JIS C 8340
表面処理
黒色カチオン電着塗装
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68181898
CV41B
100
中四角
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
68181907
CV51B
140
大四角
¥
21,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
68181916
CV81B
76
八角
¥
20,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください