外山電気
1個用カバー 黒色カチオン電着塗装 2分高カバー
材質
鋼板製
寸法H(mm)
6
規格
-
表面処理
黒色カチオン電着塗装
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68181925
CV416B
80
中四角
¥
20,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68181934
CV516B
125
大四角
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください