外山電気
1個用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー
材質
鋼板製
寸法H(mm)
1.6
規格
-
表面処理
黒色カチオン電着塗装
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68181943
CV41FB
80
中四角
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
68181952
CV51FB
125
大四角
¥
29,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68181968
CV81FB
60
八角
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください