外山電気
2個用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー
材質
鋼板製
寸法H(mm)
13
規格
JIS C 8340
表面処理
黒色カチオン電着塗装
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68181977
CV42B
70
中四角
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
68181986
CV52B
100
大四角
¥
29,200
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください