外山電気
2個用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー
材質
鋼板製
寸法H(mm)
1.6
規格
-
表面処理
黒色カチオン電着塗装
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68181995
CV42FB
40
中四角
¥
26,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
68182004
CV52FB
70
大四角
¥
31,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください