外山電気
器具用カバー 黒色カチオン電着塗装 塗台カバー
材質
鋼板製
寸法H(mm)
13
表面処理
黒色カチオン電着塗装
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68182013
CV4KB
115
中四角
¥
22,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68182022
CV5KB
160
大四角
¥
28,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68182038
CV8KB
84
八角
¥
24,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください