外山電気
器具用カバー 黒色カチオン電着塗装 平カバー
材質
鋼板製
寸法H(mm)
1.6
表面処理
黒色カチオン電着塗装
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68182056
CV4KFB
105
中四角
¥
25,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68182065
CV8KFB
80
八角
¥
24,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください