外山電気
ブランクカバー 黒色カチオン電着塗装
材質
鋼板製
規格
JIS C 8340
表面処理
黒色カチオン電着塗装
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68182074
CV4MB
130
中四角
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
68182092
CV8MB
100
八角
¥
16,900
¥
16,880
¥
18,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68182083
CV5MB
180
大四角
¥
24,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください