曜日別特売

ブラックスイッチボックス カバー付き

ブラックスイッチボックス カバー付き - 外山電気ブラックスイッチボックス カバー付き - 外山電気ブラックスイッチボックス カバー付き - 外山電気ブラックスイッチボックス カバー付き - 外山電気
材質鋼板製表面処理黒色カチオン電着塗装内容量1個
全6種類を絞り込む
種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
種類
寸法H(mm)
規格
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68182108SB1B3451個用44JIS C 834070
484
479
527(税込)
翌日出荷
返品不可
68182117SB2B5602個用44JIS C 8340136
1,067
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
68182126SB3B6903個用44JIS C 8340182
1,359
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
68182135SB4B8804個用54JIS C 8340228
2,024
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
68182144SB5B10055個用54JIS C 8340274
2,459
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
68182153SB6B13056個用54-320
5,786
5,488
6,037(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする