外山電気
ブラックスイッチボックス カバーなし
材質
鋼板製
寸法H(mm)
44
規格
JIS C 8340
表面処理
黒色カチオン電着塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
種類
寸法L1(mm)
寸法l(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68182162
SB1BN
345
1個用
70
30
72
¥
391
¥
379
¥
417
(税込)
翌日出荷
返品不可
68182178
SB2BN
560
2個用
136
70
138
¥
864
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください