外山電気
ブラックスイッチボックス カバーなし 日本間 1個用 黒色カチオン電着塗装
(1件のレビュー)
材質
鋼板製
表面処理
黒色カチオン電着塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
種類
寸法H(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68184104
NSB1B
130
1個用/標準形
35
JIS C 8340
¥
190
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
68184113
NSB1B28
105
1個用/浅形
28
-
¥
262
¥
239
¥
263
(税込)
翌日出荷
返品不可
68184122
NSB1BS
150
1個用/サポート形
35
-
¥
230
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください