外山電気
ブラックスイッチボックス カバーなし 日本間 2個用 黒色カチオン電着塗装
(2件のレビュー)
材質
鋼板製
表面処理
黒色カチオン電着塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
種類
寸法H(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68184138
NSB2B
205
2個用/標準形
35
JIS C 8340
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
68184156
NSB2B28
180
2個用/浅形
28
-
¥
849
¥
789
¥
868
(税込)
翌日出荷
返品不可
68184165
NSB2BS
230
2個用/サポート形
35
-
¥
513
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68184147
NSB2B1
205
2個用/1ノック形
35
JIS C 8340
¥
265
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください