外山電気
ブラックスイッチボックス カバーなし 日本間 3個用 黒色カチオン電着塗装
材質
鋼板製
質量(g)
325
種類
3個用/標準形
寸法H(mm)
30
規格
-
表面処理
黒色カチオン電着塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68184174
NSB3B
¥
1,659
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください