ねじなし TC丸形露出ボックス(厚鋼用)

ねじなし TC丸形露出ボックス(厚鋼用) - 外山電気ねじなし TC丸形露出ボックス(厚鋼用) - 外山電気ねじなし TC丸形露出ボックス(厚鋼用) - 外山電気ねじなし TC丸形露出ボックス(厚鋼用) - 外山電気ねじなし TC丸形露出ボックス(厚鋼用) - 外山電気ねじなし TC丸形露出ボックス(厚鋼用) - 外山電気
材質鋳鉄製表面処理溶融亜鉛めっき内容量1個
全8種類を絞り込む
サイズ
種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
種類
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68185872TCO1Z363611001方出2555
5,015
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185888TCO2Z363612002方出2555
5,280
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185897TCO9Z36361200直角2方出2555
5,280
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185906TCO3Z363613003方出2555
5,950
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185915TCO4Z16166004方出1840
2,170
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
68185924TCO4Z22227404方出2040
2,490
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
68185933TCO4Z28289404方出2044
3,765
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
返品不可
68185942TCO4Z363612004方出2555
6,830
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする