曜日別特売

デジタル温度計(センサ付)

デジタル温度計(センサ付) - ケニス

手のひらに収めてボタン操作ができる、コンパクトサイズです。

測定範囲(℃)-200~1372付属品K熱電対ビーズ型センサ(1本)(90cm)寸法(mm)52×35×126質量(g)160電源006P(9V)電池×1(付属)精度±(0.1%rdg±0.5℃)(23℃±5℃)センサーK熱電対ビース型分解能0.1℃(999.9℃以下)、1℃(その他)機能データホールド、最高・最低値表示内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68287756TM311N
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする