超低温用温度ロガー

超低温用温度ロガー - エムケー・サイエンティフィック

-86℃の超低温下で連続使用できる温度データロガーです。

寸法(mm)
54×11×83
質量(g)
40
電源
3.6Vリチウム電池(交換不可)
精度
±1℃以下
測定時間
5秒~30分
分解能
0.1℃
温度測定範囲(℃)
-86~35
機能
防水IP65、最低・最高アラーム
メモリー
32767データ
内容量
1個
注意
※解析ソフト・インターフェースが別途必要です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68289445Cryo-Temp
¥85,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする