リービッヒ冷却器セット

リービッヒ冷却器セット ケニス
(2件のレビュー)

リービッヒ冷却器・アダプタ・ゴム栓のセットです。

内容量1式
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68340344 300mmセット 冷却器(300mm)、アダプタ(中)、シリコンゴム栓No.5(1穴)、No.7(1穴)穴径11mm
6,000
 
 
取扱い終了
68340353 360mmセット 冷却器(360mm)、アダプタ(中)、シリコンゴム栓No.6(1穴)、No.7(1穴)穴径11mm
8,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68340353
2020-08-26
用途:
蒸留実験
卸売・小売業

360mmセットを購入しました。このセットとは別にシリコンゴム栓No.6とNo.7を追加購入しコルクボーラーで開孔し使用しています。ちょっとした確認程度であれば問題にならない場合もあると思いますが、セット内容である天然ゴム(赤ゴム)のゴム栓を使用して蒸留等の作業を行いますと溶出等による不純物の懸念が大きくなりますからご注意ください。精度が必要であれば各接合部分を共通摺合で統一した装置をおすすめします。

4人が参考にしています
対象商品:
68340353
2020-05-26
用途:
蒸留
その他業種

蒸留水、エタノールの濃縮に使ってみたが、蒸留された水、アルコール共にゴム栓臭い。
付属のゴム栓の規格を見直した方がよい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする