シリコーン消泡剤

シリコーン消泡剤 信越化学工業

液の泡立ち防止に顕著な効果を持つ消泡剤です。

比重1.02(25℃) 粘度(Pa・s)1000以下 外観乳白色液体 タイプエマルジョンタイプ 主な用途消泡 危険物の類別非危険物 内容量1個(1kg)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
有効成分
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68372553 KM70 37%
5,700
 
 
取扱い終了
68372562 KM73 19%
2,950
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする