曜日別特売
モノタロウ

リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード

リアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード - モノタロウリアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード - モノタロウリアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード - モノタロウリアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード - モノタロウリアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード - モノタロウリアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード - モノタロウリアワイパー グラファイト 樹脂製ブレード - モノタロウ
(290件のレビュー)

グラファイトで、静かな反転音と安定した拭払性能。撥水コーティング対応。

用途自動車の交換用ワイパーブレードとして商品タイプグラファイト内容量1本
注意
※取付部形状が2種類あるため、画像をよくご確認の上、車種に合うものをお買い求めください。車種により取り付け形状が異なり、取付できない可能性があります。
※自動車整備工場、ガソリンスタンド等、専門スタッフによる交換をお願い致します。
※ガラスに油膜が付いていると新しいワイパーでも拭きが悪くなります。
※細かい石など異物が付いたままワイパーを作動させるとガラスに傷が付く恐れがあります。
※ワイパー形状が異なる一部の車種では、払拭性能の違いや若干の拭き残しなどが生じる場合がございます。
※ワイパーは消耗品ですので半年、または年1回の点検交換をおすすめいたします。
※長さは呼び寸法になります。実際の商品は約3~10mm程度の誤差があります。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
取り付け形状
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68766434-3006Aタイプ
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68766443-3506Aタイプ
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68766452-4006Aタイプ
829
912(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68766468-3006Bタイプ
629
692(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68766477-3506Bタイプ
739
813(税込)
当日出荷
1年間返品保証
68766486-4006Bタイプ
829
912(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:290
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-17
用途: 自家用車用で
農・林・水産業

自家用車(ホンダフィット)の替えで購入しました。純正のワイパーは独特な形状なのですが、一般のUフックワイパーも問題無く取付できます。
安価で必要十分、長年ワイパーはモノタロウでリピートしてます。

2025-12-29
用途: 形状も同じで安い
製造業

コスパ最高です。形状は全く同じで価格は圧倒的に安いのでおすすめです。
知っていたら最初からこれを購入していました。純正や有名メーカーの商品を買う必要は無いです。

2025-12-09
用途: 自家用車のリヤワイパーの交換
製造業

大手ワイパーメーカーからの変更ですが遜色ないです。
安くてコスパが大変良いです。

対象商品 : 68766443
2025-12-07
用途: 車検なので交換しました。
建設業・工事業

モノタロウブランドのワイパーブレードは他のワイパーと比較しても何も問題なく使え、お財布に優しいです。

2025-11-17
用途: メンテナンス

耐久性は分かりませんが,その他は純正品と遜色ないように思います。価格も安いのでゴムだけ交換よりも良い気がします。

対象商品 : 68766468
2025-11-28
用途: LA100Fステラのリア

ブレードゴム単体より安価で助かります。
品質にもまったく問題無いためリピート購入しました。

2025-11-07
用途: 車両の維持管理
サービス業

付近の量販店にはリア・ワイパーを置いていないので、もっぱら御社の通販で購入しています。とても助かります!!

2025-10-12
用途: スズキスペーシア リアワイパー交換

使用に問題無し。リアワイパーを販売している量販店が無く、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
5が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
12が参考にしています
2018-03-08

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする