歩行車

歩行車 - 日進医療器(車イス)歩行車 - 日進医療器(車イス)

ベース部分がベッドの下に入り、ベッドからの立ち上がりがラクにできます。メーカー品番TY157B(抵抗器付き)は歩行度合に応じて、歩行車のころがり負荷(抵抗器)の調整が可能です。

材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ・一部クロームメッキ仕上げ)、マット部/ビニールレザー仕様折りたたみ可能種別歩行器内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャスター径(Φmm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68971516TY157B(抵抗器付き)15.5(手摺内)75×485725×780×880~1030、(折りたたみ時)385×780×1030~1180前輪/12回旋式、後輪/125固定式(抵抗器付き)0-7419-01
73,700
73,600
非課税商品
73,600(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
68971525TY15712(手摺内)375×485680×780×865~1040、(折りたたみ時)340×780×1015~1190前輪/100回自在、後輪/100固定0-7420-01
50,600
46,980
非課税商品
46,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする