らくらくあるくん(R)~低床型~(ネスティング歩行器)

らくらくあるくん(R)~低床型~(ネスティング歩行器) - ナビス(アズワン)らくらくあるくん(R)~低床型~(ネスティング歩行器) - ナビス(アズワン)らくらくあるくん(R)~低床型~(ネスティング歩行器) - ナビス(アズワン)らくらくあるくん(R)~低床型~(ネスティング歩行器) - ナビス(アズワン)らくらくあるくん(R)~低床型~(ネスティング歩行器) - ナビス(アズワン)

低床型ベット床上7cm対応の歩行補助器です。

材質(本体)スチール(ポリエステル系塗装仕上げ)、マット部/ウレタン・合皮レザー巻仕様前輪自在・後輪固定(ストッパー無し)種別歩行器寸法(mm)(手摺内)450×280質量(kg)9.8耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)前幅(後幅)460(635)×630×750~1070ハンドル高さ(mm)750~1070(ピッチ40・9段階)キャスター径(Φmm)(前輪)100・(後輪)70ネスティング内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※替えカバーは対応しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68971823Rkun-LOオレンジ8-9293-01
72,000
68,980
非課税商品
68,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68971832Rkun-LBブルー8-9293-02
72,000
68,980
非課税商品
68,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
68971848Rkun-LGグリーン8-9293-03
72,000
68,980
非課税商品
68,980(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする