曜日別特売

露出スイッチボックス 1コ用1方出(鋳鉄)

露出スイッチボックス 1コ用1方出(鋳鉄) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。
めっき付着量は300g/m2以上です。

付属品皿小ねじ(M4×10)2本内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
寸法H(mm)
呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68984728DFZ3016P-0.6340G16
2,010
1,898
2,088(税込)
当日出荷
68984746DFZ3028P-0.8650G28
3,750
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
68984737DFZ3022P鋳鉄/溶接亜鉛メッキ0.7950G22
1,360
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68984737DFZ3022P48700137DFZ3022PDFZ3022P 露出スイッチボックス 1コ用1方出 Panasonic(パナソニック) 48700137露出スイッチボックス 1コ用1方出Panasonic(パナソニック)1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68984728
2022-11-10
用途: 個人的にDIYで使用
その他業種

無事に受け取りました。受取った商品も高品質でした。
又、迅速なご対応をいただき、梱包も厳重にされており、とても安心して取引が出来ました。
また機会が有りましたら、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする