Panasonic(パナソニック)
露出スイッチボックス 1コ用2方出(鋳鉄)
配管の中間部に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。
めっき付着量は300g/m
2
以上です。
材質/仕上
鋳鉄/溶接亜鉛メッキ
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
材質(ねじ部)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法H(mm)
呼び
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68984755
DFZ3116P
0.67
40
G16
28
18
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
68984764
DFZ3122P
0.75
50
G22
35
20
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
68984773
DFZ3128P
0.91
50
G28
42
20
¥
5,130
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください