日進医療器(車イス)
歩行車トレウォークスリム
ワンタッチレバー式高さ調節。肘掛の幅も調節可能。
全幅550mmのスリムタイプ。
固定式。
材質
スチール
質量(kg)
12
内寸(mm)
(肘掛)W330~370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×590×850~1050(ローポジション800~1000)
キャスター径(Φmm)
100(前輪自在・後輪固定・自在切替式)
松吉医科器械コード
23-5168-10
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68991405
-
¥
82,000
¥
65,980
非課税商品
¥
65,980
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください