曜日別特売
HTL-3Q 3WAYエアーチャック モノタロウ 69016273

HTL-3Q 3WAYエアーチャック モノタロウ 69016273
HTL-3Q 3WAYエアーチャック モノタロウ 69016273
HTL-3Q 3WAYエアーチャック モノタロウ 69016273
HTL-3Q 3WAYエアーチャック モノタロウ 69016273
モノタロウ

3WAYエアーチャック

(10件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
69016273
品番
HTL-3Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

英式・米式・仏式バルブに対応できる3WAYタイプのエアーチャックです

用途
ロードバイク、マウンテンバイク、自転車、バイク、普通自動車に使用できる
適合
英式バルブ、米式バルブ、仏式バルブ
材質
(本体)亜鉛合金、銅、(カプラ/パイプ)スチール
全長(mm)
132
最高使用圧力(MPa)
2
表面処理
ニッケルメッキ
接続方式
カプラ(PM20)
常用使用圧力(MPa)
0.2-0.6
適合流体
空気
注意
※エアー充填以外での使用しないで下さい。
※バルブに適合チャックを使用してください。
※最高使用圧力を超えた圧力を使用しないでください。
※分解、改造しないでください。
※充填後、圧力ゲージで適切な空気圧の確認をしてください。
※対象タイヤーの規定圧力値を確認してから、充填してください。
※用途外に使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69016273HTL-3Q25981559-HTL-3Q エアーチャック 3way モノタロウ 25981559エアーチャック 3wayモノタロウ1個
¥1,998
税込¥2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-21
用途: 自転車空気入れ
運輸・通信業

自転車空気入れ用に購入しました。
とても重宝しています。

対象商品 : 69016273
2018-09-20
用途: エアーツール自転車用に
アトリエ ダン 様(その他業種)

仏式エアーバルブ用に探していたところ、3ウェイの本品を見つけて購入、我が家のコンプレッサーに着くか不安でしたが問題なく使用できたすかりました。ロングタイプは持った感じも良く使い勝手が良いです。写真で見るより小さいです。

対象商品 : 69016273
2018-08-31
用途: 自転車 空気入れ
製造業

自転車の空気入れで購入しました。空気を入れやすくて気に入りました。

2018-08-14
用途: 自転車の空気入れ

仏式、米式、英式とロードもMTBもままチャリもこれ一本でオッケー。アダプター無しで仏式に入れられる便利さは病みつきです。

対象商品 : 69016273
2019-03-10
用途: 車検時
有限会社アズワン 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

普通のモノが入らない場合に使います、ただそれだけなのですがあると便利です。

対象商品 : 69016273
2018-08-03
用途: 自転車のメンテナンス
農・林・水産業

パンク修理に大変助かりました。早くでき楽に作業ができました。

対象商品 : 69016273
2018-06-20
用途: パンク修理
サービス業

手ごろな大きさで、使いやすい商品で満足しております。

対象商品 : 69016273
2018-08-02
用途: 自転車の空気補充時
その他業種

持ち手も持ちやすく、フレンチも入れれるので凄く重宝します!!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

「タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする