レンジ台 キャスター付き
レンジポット炊飯器などの収納に便利。
スライド収納カゴ2個付。
2口コンセント付き(合計1500W)。
- 用途
- 狭いすき間でも収納場所が確保できるレンジ台、レンジボード、レンジラック、キッチンラック、家電ラックとして。
- 幅(mm)
- 480
- 質量(kg)
- 12
- 材質(フレーム)
- スチール(粉体塗装)
- 材質(棚板)
- PVC化粧繊維板
- 材質(天板)
- PVC化粧繊維板
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 48×41×141
- 組立時間
- 約20~30分
- 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 480×380
- 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 上棚:410×215、スライド:420×400
- 内容量
- 1台
キッチンラック・キッチン小物収納 の新着商品
カテゴリ




















