曜日別特売

LED2灯スタンドライト 調光機能付き

LED2灯スタンドライト  調光機能付き - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(2件のレビュー)

2本のセードが左右に可動するので、合わせるとスポットで明るく、広げると幅広く照らせるLEDスタンドライトです。触れるだけで電源のON/OFFが可能なタッチセンサー式スイッチ。3段階の調光機能付き。ご使用用途に合わせてお好みの明るさに調節できます。お好みの位置に光源をセットできるフレキシブルアーム仕様です。

消費電力(W)約10コード長さ(m)1.5ホワイト付属品ACアダプタ材質ABS質量(g)約740スイッチタッチセンサー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×168×750アーム長さ(mm)約435機能調光あり色温度(K)約5000照度(Lx)約2410(全点灯時)光源色白色LED(交換不可)色(本体)ホワイト光束(Lm)器具:約690(全点灯時)LED寿命(時間)約40000プラグ形状スイングアームフレキシブル灯数2電球の種類LED調光の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69292222Y07SDL10W01WH
4,980
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69292222
2019-07-24
用途: 寝室用
教育・研究機関

センサーでライトが消せるので、お手軽でいいみたいです。

対象商品 : 69292222
2018-11-01
用途: 組み立て作業時
製造業

かなり明るく、広げると範囲も広いのでリピート再購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする