ナツメ形LEDランプ

ナツメ形LEDランプ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(6件のレビュー)

従来のナツメ球にそのまま置き換えできます。長寿命で消費電力も少ないため、大変経済的です。

用途
常夜灯や装飾照明などにおすすめです。
口金
E17
仕様
密閉型器具:不可
材質
ガラス
全長(mm)
50
質量(g)
7
消費電力(W)
0.5
外径(Φmm)
20
定格電流(A)
0.017
全光束(Lm)
25
定格寿命(時間)
約40000
色温度(K)
2700
光源色
電球色相当
設置場所
屋内
ガラス色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
非対応
電球の種類
LED
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69294277LDT1LG20E17
498
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69294277LDT1LG20E1716574787LDT1LG22E17CLDT1LG20E17 LEDナツメ球電球色 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 16574787LEDナツメ球電球色YAZAWA(ヤザワコーポレーション)1個
499
税込549
4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: 室内照明の常夜灯として交換
製造業

電球色の温もりがあり、省エネ・長寿命。10年ほど前に交換の記憶がある程、長持ちと思います。

対象商品 : 69294277
2021-03-05
用途: 屋外夜間照明用(表札照明)
その他業種

口金がE17のお値ごろなLEDです。用途が外構なので耐久性・耐候性はこれからです。もともと微弱電流が流れているのでスイッチを切っていてもホンワリと明かりがあります。(性能上の問題はない旨の説明書きがありました。)LEDにありがちな白色ではなく、電球色なので気にいってます。

対象商品 : 69294277
2020-05-28
用途: 装飾品
マグマックスサービス業

価格の高い他のLED電球と比べても 余り変わりなく
使えて 良かったです

対象商品 : 69294277
2019-02-06
用途: 手作りランプ
その他業種

優しい明るさ
ランプに使うにはちょうど良く、安いのが嬉しい

対象商品 : 69294277
2018-11-17
用途: 内装照明に利用
サービス業

家の内装照明に利用しました。よくある汎用品なので特に問題無く利用してます。

対象商品 : 69294277
2021-03-28
用途: 工作機械
カギのシノハラ宗像

E17しか作られてないがE14が欲しいので作ってほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする